Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 6p 1re Si Federzug 0,5-4qmm Rundkabel STVS6SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515B55
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1612080000
EAN/GTIN:
     4008190198794
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Kabelsteckverbinder LP Buchse 6p 1re Si Federzug 0,5-4qmm Rundkabel STVS6SB
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
28 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7 mm
Rastermaß der Kontakte:
7 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,80*
€ 95,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,026*
€ 99,106*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,839*
€ 100,289*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,6214*
€ 107,1014*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,957*
€ 107,897*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,1014*
€ 127,45067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,0514*
€ 125,01117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,8914*
€ 117,68077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,0514*
€ 113,11117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,6214*
€ 103,07947
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,66214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.