Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 5p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/05/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514H62
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597390000
EAN/GTIN:
     4008190134785
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 5p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/05/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
102
Frei Haus
ab € 2,1251*
€ 2,5451*
27 Tage
nicht lagernd
102
€ 7,90*
ab € 2,13095*
€ 2,55095*
102
Frei Haus
ab € 2,14608*
€ 2,56608*
26 Tage
nicht lagernd
102
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,58*
Lager 262
102
€ 5,95*
ab € 2,4039*
€ 2,8039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 102 Stück
€ 2,8039*
€ 3,33664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4039*
€ 2,86064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 102 Stück ( entspricht € 285,9978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2491*
Zubehör
Weidmüller
SL 3.5/5/180G
ab € 0,944*
Zubehör
Weidmüller
SL 3.5/5/90G
ab € 0,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.