Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/04/903.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514H46
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597230000
EAN/GTIN:
     4008190029838
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 4p or 1re 3,5mm zinn Löt fester Steckverbinder SL3.50/04/903.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5991*
€ 0,7491*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,60472*
€ 0,75472*
100
Frei Haus
ab € 0,6109*
€ 0,7609*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6342*
€ 0,7942*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,68145*
€ 0,85145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85145*
€ 1,01323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78145*
€ 0,92993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68145*
€ 0,81093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1669300000
ab € 0,1221*
Zubehör
Weidmüller
1669310000
ab € 0,1211*
Zubehör
Weidmüller
1597510000
ab € 0,8982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.