Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E514D80 Herst.-Nr.: 1571880000 EAN/GTIN: 4008190186494 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder LP Stift 16p 1re Federzug 0,2-1,5qmm Zinn Rundkabel SLAS16BSNOR Weitere Informationen: | | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.2 - 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 - 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 15 A | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Betriebstemperatur: | -25 - 120 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Gehäusefarbe: | orange | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 16 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Schutzart (IP), montiert: | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | 180° (horizontal) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,7519* | € 231,22188* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 188,82576* | € 234,38574* | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,20* | € 243,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 221,97618* | € 275,40612* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 12,33201* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|