Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 8p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS8BSNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514D76
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1571840000
EAN/GTIN:
     4008190079222
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Stift 8p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS8BSNOR
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,1694*
€ 268,47954*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,79274*
€ 271,9227*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 281,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 258,88674*
€ 316,97652*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,97652*
€ 377,20206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,20676*
€ 357,24604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,63656*
€ 341,09751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,46662*
€ 325,42528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,88674*
€ 308,07522
pro Packung
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 6,16397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.