Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 4p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS4BSNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514D74
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1571820000
EAN/GTIN:
     4008190177461
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Stift 4p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS4BSNOR
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
78
€ 7,90*
ab € 2,4718*
€ 3,0418*
20 Tage
unbekannt
78
€ 5,90*
ab € 2,6038*
€ 3,1838*
25 Tage
unbekannt
78
€ 5,50*
ab € 2,6386*
€ 3,2186*
58 Tage
nicht lagernd
78
€ 4,45*
ab € 2,74026*
€ 3,32026*
Lager 262
78
€ 5,95*
ab € 3,09717*
€ 3,71717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 78 Stück
€ 3,71717*
€ 4,42343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09717*
€ 3,68563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück
Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 289,93926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.