Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E513F77 Herst.-Nr.: 1496160000 EAN/GTIN: 4008190100988 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme R5.08mm, 2p LPAFA2BZ Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 2 | Gehäusefarbe: | schwarz | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Schutzart (IP), montiert: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,765* | € 23,655* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,985* | € 23,935* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,77* | € 24,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,42* | € 25,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,1135* | € 35,4135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,52227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|