Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E513F38 Herst.-Nr.: 1487960000 EAN/GTIN: 4008190151928 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Buchse 16 or 1re 5,08mm zinn 16p Direktans fester Steckverbinder BLAT16BSNOR Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Direktanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 12.5 A | Betriebstemperatur: | -25 - 120 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | orange | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 16 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 0°/180° (horizontal) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,65828* | € 382,2282* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 336,5784* | € 387,4284* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,66* | € 401,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 398,0043* | € 448,8543* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 22,11135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|