Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E513E76 Herst.-Nr.: 1484660000 EAN/GTIN: 4008190091897 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Buchse 6p or 1re 5,08mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLAT6SNOR Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Direktanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 12.5 A | Betriebstemperatur: | -25 - 120 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | orange | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 6 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 0°/180° (horizontal) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 415,0662* | € 466,6662* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 421,50* | € 472,6602* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,82* | € 490,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 496,209* | € 550,6092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 8,27015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|