Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 16p 1re Federzug 0,2-1,5qmm Zinn Rundkabel SLAS16BBB4SNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E513C33
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1406060000
EAN/GTIN:
     4008190183646
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Stift 16p 1re Federzug 0,2-1,5qmm Zinn Rundkabel SLAS16BBB4SNOR
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,20*
€ 238,89*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,4296*
€ 238,8996*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,05202*
€ 242,172*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,83*
€ 251,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,1603*
€ 282,98034*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,98034*
€ 336,7466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,0002*
€ 318,92024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,22034*
€ 308,4722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,49028*
€ 294,51343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,1603*
€ 277,46076
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 12,95335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.