Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 44p or 2re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLAD44/903.2SNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E513A70
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1374260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 44p or 2re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLAD44/903.2SNOR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
7 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
44
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,534*
€ 173,644*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,638*
€ 176,008*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,83*
€ 182,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,6797*
€ 205,7697*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,7697*
€ 244,86594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,2497*
€ 216,87714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,8997*
€ 211,70064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,6797*
€ 198,34884
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,66797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.