Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 6p or 1re 5,08mm zinn Löt Adapter SLAKU6SNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E513A44
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1359960000
EAN/GTIN:
     4008190069476
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Platinenstecker Stift 6p or 1re 5,08mm zinn Löt Adapter SLAKU6SNOR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
13 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
Adapterstecker
Verbindungsart:
Kabel zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,88*
€ 101,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,05*
€ 101,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,0225*
€ 102,9425*
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 105,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,60125*
€ 119,05125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,05125*
€ 141,67099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,05125*
€ 140,48099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,29125*
€ 132,43659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,05125*
€ 128,58099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,60125*
€ 116,14549
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,90405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.