Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 10 or 1re 5,08mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BLA10BSNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E513A11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1356860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 10 or 1re 5,08mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BLA10BSNOR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 5,7285*
€ 7,0785*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 5,8048*
€ 7,1748*
58 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,02734*
€ 7,45734*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,4424*
€ 7,8424*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 6,81051*
€ 8,33051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,33051*
€ 9,91331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81051*
€ 8,10451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 249,9153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.