Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 8p or 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLA08/903.2SNORBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E512G10
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1238660000
EAN/GTIN:
     4008190022853
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 8p or 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLA08/903.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,07*
€ 94,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,805*
€ 96,135*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,04*
€ 99,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,713*
€ 112,343*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,343*
€ 133,68817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,443*
€ 132,61717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,923*
€ 121,28837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,683*
€ 115,05277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,713*
€ 105,56847
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,77426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.