Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 11f 1re or RM=7,62 SchraubLöt 0,5-2,5qmm TOP1.5GS11/9072STIOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E511A25
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0394060000
EAN/GTIN:
     4032248189205
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 11f 1re or RM=7,62 SchraubLöt 0,5-2,5qmm TOP1.5GS11/9072STIOR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
19 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
22 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,35*
58 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 10,0885*
€ 12,3685*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 10,267*
€ 12,617*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,4055*
€ 12,7755*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 15,99557*
€ 19,29557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,29557*
€ 22,96173
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,84557*
€ 22,42623
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,13557*
€ 21,58133
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,52557*
€ 20,85543
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,99557*
€ 19,03473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 385,9114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.