Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re or RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm LL5.00/10/903.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E509I93
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1001780000
EAN/GTIN:
     4032248693597
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 10f 1re or RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm LL5.00/10/903.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
32.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
14.2 mm
Länge des Pins:
3.2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,9126*
€ 3,5026*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,9516*
€ 3,5416*
45 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,0656*
€ 3,6656*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1806*
€ 3,8006*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,37682*
€ 4,03682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,03682*
€ 4,80382
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37682*
€ 4,01842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.