Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 2p or 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/02/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E508J67
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1980480000
EAN/GTIN:
     4032248675531
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 2p or 1re 7,62mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/02/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
26.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4559*
€ 1,8059*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,4754*
€ 1,8254*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,5323*
€ 1,8823*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5899*
€ 1,9399*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,65456*
€ 2,02456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,02456*
€ 2,40923
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65456*
€ 1,96893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 202,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.