Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 11 or 1re 7,62mm zinn 11p Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/11/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E508J46
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1980570000
EAN/GTIN:
     4032248675623
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 11 or 1re 7,62mm zinn 11p Direktans fester Steckverbinder BLZ7.62HP/11/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
26.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
11
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,9824*
€ 9,7524*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,0897*
€ 9,8797*
45 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,4028*
€ 10,2428*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,7293*
€ 10,6193*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,08516*
€ 11,05516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,05516*
€ 13,15564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08516*
€ 10,81134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 552,758* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.