Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re or RM=10 0,13-2,5qmm FederzugLöt 0,25-1,5qmm LMZFL10/10/1353.5OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E507H02
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1954010000
EAN/GTIN:
     4032248662661
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 10f 1re or RM=10 0,13-2,5qmm FederzugLöt 0,25-1,5qmm LMZFL10/10/1353.5OR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8000 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
20.24 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,711*
€ 2,101*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,7339*
€ 2,1339*
59 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,8006*
€ 2,2106*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,868*
€ 2,288*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,94392*
€ 2,38392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,38392*
€ 2,83686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94392*
€ 2,31326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 238,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.