Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 12f 2re or RM=9,52 0,22-4qmm SchraubLöt 0,5-4qmm 0,18-6qmm LL2N9.52/12/905.0SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E507F55
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1926370000
EAN/GTIN:
     4032248660025
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 12f 2re or RM=9,52 0,22-4qmm SchraubLöt 0,5-4qmm 0,18-6qmm LL2N9.52/12/905.0SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.18 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
33.9 mm
Länge des Pins:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
9.52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,5164*
€ 7,2464*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,5899*
€ 7,3399*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,804*
€ 7,614*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0216*
€ 7,9016*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,26555*
€ 8,19555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19555*
€ 9,7527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79555*
€ 9,2767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26555*
€ 7,456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,9555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.