Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 11f 1re or RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LP5.08/11/1353.2SNORBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E507A85
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1843190000
EAN/GTIN:
     4032248354757
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Printklemme 11f 1re or RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LP5.08/11/1353.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
20 mm
Länge des Pins:
3.2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,505*
€ 218,895*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,17*
€ 221,75*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,49*
€ 230,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,239*
€ 233,379*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,379*
€ 277,72101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,169*
€ 275,09111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,979*
€ 264,15501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,399*
€ 250,37481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,239*
€ 227,57441
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,82478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.