Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M50 vernick hfr Ms 717641


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckschraube M50 vernick hfr Ms 717641
Artikel-Nr.:
     262-E506E19
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717641
EAN/GTIN:
     4015609421121
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube M50 vernick hfr Ms 717641
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
24 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,72*
€ 136,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,647*
€ 173,397*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,397*
€ 206,34243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,977*
€ 203,46263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,197*
€ 188,25443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,377*
€ 183,70863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,647*
€ 166,17993
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,9647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.