Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz pneum 1p Schraub 771001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz pneum 1p Schraub 771001
Artikel-Nr.:
     262-E506B70
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     771001
EAN/GTIN:
     4015609526109
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Kontakteinsatz pneum 1p Schraub 771001
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Höhe:
40.5 mm
Kontaktausführung:
pneumatisch
Min. Anzahl der Steckzyklen:
5000
Polzahl:
1
Tiefe:
11.4 mm
Umgebungstemperatur:
-20 - 100 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 79,00*
€ 88,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,11*
€ 101,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 883,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.