Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 3p 1m Serie 756 M12 Female abgew Polyurethan (PUR) hfr 756-5404/030-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 756-5404/030-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Wago 756-5404/030-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E501F96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5404/030-010
EAN/GTIN:
     4044918975117
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 3p 1m Serie 756 M12 Female abgew Polyurethan (PUR) hfr 756-5404/030-010
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
10 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
1 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 3 polig m12, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,7988*
€ 16,0588*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,7217*
€ 17,6817*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,65*
€ 19,45*
1
€ 5,46*
ab € 14,57*
€ 20,55*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,24491*
€ 20,60491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,60491*
€ 24,51984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99491*
€ 23,79394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24491*
€ 21,71144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,0491* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.