Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 3p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-475/011-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-475/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-475/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E501E95
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-475/011-000
EAN/GTIN:
     4055143692403
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Schachtelverbinder 3p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-475/011-000
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,20*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,2316*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8832*
€ 1,2632*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,83396*
€ 1,33396*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05674*
€ 1,49674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49674*
€ 1,78112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38674*
€ 1,65022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30674*
€ 1,55502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23674*
€ 1,47172
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05674*
€ 1,25752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.