| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E497G24 Herst.-Nr.: 896-233 EAN/GTIN: 4045454004279 |
|
|
| | |
| Flachleitungsadapter Serie 896 3p sw Abgriff Federzugans 896-233 Weitere Informationen: | | Anschlussart Rundleitung: | Federzuganschluss | Art der Verriegelung: | ohne | Art der integrierten Schaltung: | ohne | Ausführung: | Abgriff | Brandlast: | 3.576624 kWh | Breite: | 27 mm | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Gehäusefarbe: | schwarz | Länge: | 440 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 85 °C | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: | 105 °C | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,33* | € 25,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91746* | € 26,63746* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,29* | € 27,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,4969* | € 27,2969* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,82788* | € 35,11788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|