Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm Serie 216 10mm Cu verzinnt 216-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; unisoliert; 1,5mm2; 10mm; verzinnt
Kabelschuh: Hülse; unisoliert; 1,5mm2; 10mm; verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E493J90
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-144
EAN/GTIN:
     4044918016384
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1,5mm²
wago aderendhülsen
Aderendhülse 1,5qmm Serie 216 10mm Cu verzinnt 216-144
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00504*
€ 0,00801*
24 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,90*
ab € 0,00583*
€ 0,00806*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00576*
€ 0,00916*
19 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,00669*
€ 0,00926*
Lager 262
5000
€ 5,95*
ab € 0,00757*
€ 0,01045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.