Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E490B47 Herst.-Nr.: 280-850/281-413 EAN/GTIN: 4045454363086 |
| |
|
| | |
| Bauelementestecker gr Serie 280 steckb 5mm 280-850/281-413 Weitere Informationen: | | Breite/Rastermaß: | 5 mm mm | Farbe: | grau | Montageart: | steckbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,15* | € 1.091,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.018,276* | € 1.112,196* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.059,20* | € 1.154,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,50* | € 1.194,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.092,09* | € 1.196,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,9209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|