Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 280 steckb 5mm 280-801/281-415


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 280-801/281-415 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 280-801/281-415 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     262-E490B17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-415
EAN/GTIN:
     4050821864912
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Komponentenstecker
Komponentenstecker Reihenklemmen
Stecker
Bauelementestecker gr Serie 280 steckb 5mm 280-801/281-415
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,59*
€ 672,01*
Frei Haus
ab € 614,52*
€ 678,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,287*
€ 680,807*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 638,39*
€ 706,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 662,755*
€ 730,795*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,795*
€ 869,64605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 726,875*
€ 864,98125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 708,935*
€ 843,63265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 690,895*
€ 822,16505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 662,755*
€ 788,67845
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,62755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-610
ab € 1,3422*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-916
ab € 1,0068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.