Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15PERF2MNZREFCUT


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E485F47
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210240
EAN/GTIN:
     4046356528573
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15PERF2MNZREFCUT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,166*
€ 16,326*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,94171*
€ 17,13171*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,20952*
€ 17,89952*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 15,7844*
€ 19,3144*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,5165*
€ 19,4165*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 17,13171*
€ 20,38673
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,33171*
€ 19,43473
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,61171*
€ 18,57793
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 13,94171*
€ 16,59063
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,94171* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 171,3171* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.