Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,53W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x35mm 38178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465H78
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeige- und Signallampe
Halogen-Signallampe
Hochvolt Krypton
Hochvolt Standard
Kleinlampe 0,53W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x35mm 38178
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
35 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.53 - 0.53 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennstrom:
22 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,95*
€ 8,62*
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,64*
€ 3,90*
ab € 6,76*
€ 9,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.