Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 140000kW 400A 1S 4SHilf 4ÖHilf 125V f.Reiheneinb 3TC7414-0EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E428F20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC74140EG
EAN/GTIN:
     4011209900592
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens 4no 4nc
Schütz 140000kW 400A 1S 4SHilf 4ÖHilf 125V f.Reiheneinb 3TC7414-0EG
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
400 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 - 125 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,14*
€ 1.613,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.488,44*
€ 1.619,28*
Frei Haus
ab € 1.660,36*
€ 1.804,22*
Frei Haus
ab € 1.750,73*
€ 1.900,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,28*
€ 1.926,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,98*
€ 1.913,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,91*
€ 1.845,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,18*
€ 1.804,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,44*
€ 1.771,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.