Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang Bussystem KN Berker.Net Einb LED 2f KNX-RF (Funk) m.LED-Anz 85876200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E408G45
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85876200
EAN/GTIN:
     4011334376095
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang berker
eib binäreingang
Binäreingang Bussystem KN Berker.Net Einb LED 2f KNX-RF (Funk) m.LED-Anz 85876200
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
0
KNX-RF (Funk):
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,57*
€ 80,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,67*
€ 82,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,50*
€ 88,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,61*
€ 96,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.