Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor Funkb eNet UP 2Ausg 16A 230V 2300W 542500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 2fach 542500
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 2fach 542500
Artikel-Nr.:
     262-E407I58
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542500
EAN/GTIN:
     4010337774228
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
Schaltaktor Funkb eNet UP 2Ausg 16A 230V 2300W 542500
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,36*
€ 97,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 76,45*
€ 97,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,84*
€ 99,36*
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 99,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,35*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.