Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle REG 12V 1TE IP20 FGW14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E36
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014017
EAN/GTIN:
     4010312313855
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle RS232
KNX-Schnittstelle RS232
Schnittstelle REG 12V 1TE IP20 FGW14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Betriebsspannung:
12 - 12 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funkbus:
ja
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: EIB-Gateway, KNX-Gateway, SmartHome Gateway, eib schnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,62*
€ 53,19*
€ 5,00*
ab € 40,78*
€ 53,56*
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 55,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,26*
€ 55,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,06*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.