Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 9,6-30VDC MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E404B32
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902822
EAN/GTIN:
     4046356682428
Suchbegriffe:
Schaltverstärker
Trennschaltgerät
Trennschaltverstärker
Verstärker
Klemme 9,6-30VDC MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-NC
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9.6 - 30 V
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.1 mm
Leistungsaufnahme:
0.624 W
Schaltleistung:
0.6 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
102.5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 97,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,73*
€ 97,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,35*
€ 100,37*
€ 5,46*
ab € 85,23*
€ 100,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,65*
€ 114,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 36,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.