Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p Serie 2092 lgr 1re 7,5mm Zinn Löt frei 2092-3422/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-3422/005-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2092-3422/005-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E395F17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-3422/005-000
EAN/GTIN:
     4050821165934
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p Serie 2092 lgr 1re 7,5mm Zinn Löt frei 2092-3422/005-000
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau | lichtgrau
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6162*
€ 0,7862*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63274*
€ 0,81274*
100
€ 5,46*
ab € 0,674*
€ 0,844*
100
Frei Haus
ab € 0,6873*
€ 0,8573*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,76729*
€ 0,95729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95729*
€ 1,13918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88729*
€ 1,05588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76729*
€ 0,91308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,729* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.