Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p Serie 2091 lgr 1re 3,5mm Zinn Löt frei 2091-1424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1424 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2091-1424 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E395C30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1424
EAN/GTIN:
     4050821161097
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 4p Serie 2091 lgr 1re 3,5mm Zinn Löt frei 2091-1424
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau | lichtgrau
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.6 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4417*
€ 0,62505*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49656*
€ 0,66656*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,521*
€ 0,691*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5296*
€ 0,6996*
Lager 262
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60385*
€ 0,77385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,77385*
€ 0,92088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66385*
€ 0,78998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65385*
€ 0,77808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60385*
€ 0,71858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 154,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.