Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p Serie 2091 lgr 1re 3,5mm Zinn Löt frei 2091-1302/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E395B63
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1302/200-000
EAN/GTIN:
     4050821395935
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Stift 2p Serie 2091 lgr 1re 3,5mm Zinn Löt frei 2091-1302/200-000
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 115 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau | lichtgrau
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,276*
€ 250,336*
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 261,68*
Frei Haus
ab € 230,61*
€ 264,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,25*
€ 265,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 261,242*
€ 295,832*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,832*
€ 352,04008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,832*
€ 350,85008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,672*
€ 339,94968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,622*
€ 333,94018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,242*
€ 310,87798
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,30621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.