Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 4p ger Serie 890 400V 16A Snapschraub Federzugans 1,5qmm hfr 890-794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E395A71
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-794
EAN/GTIN:
     4055143428231
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 4p ger Serie 890 400V 16A Snapschraub Federzugans 1,5qmm hfr 890-794
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.04722 kWh
Breite:
28.6 mm
Durchgangswiderstand:
3
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Halogenfrei:
ja
Höhe:
16 mm
Länge:
39.8 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Mechanische Codierung:
ja
Neigungswinkel:
0 - 0 °
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,9216*
€ 2,3916*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,12153*
€ 2,59153*
50
€ 5,46*
ab € 2,1592*
€ 2,6192*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1849*
€ 2,6349*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,91083*
€ 3,47083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,47083*
€ 4,13029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30083*
€ 3,92799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91083*
€ 3,46389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,5415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-644
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.