Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p Serie 769 gr 1re 5mm Zinn Löt frei 769-632/003-036


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 769-632/003-036 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-632/003-036 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E394J64
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-632/003-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p Serie 769 gr 1re 5mm Zinn Löt frei 769-632/003-036
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-35 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,819*
€ 0,819*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 95,656*
€ 115,976*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 101,83*
€ 123,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 128,27*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 138,226*
€ 167,566*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,566*
€ 199,40354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,046*
€ 198,78474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,726*
€ 180,55394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,296*
€ 176,47224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,226*
€ 164,48894
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,69113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-036
ab € 1,19837*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,16102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.