Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon 3,6V ICR Li 3,6V 2000mAh ICR Ø18,4x65mm SLIMBAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 74596 Interkom-System-Zubehör Akku
Grothe 74596 Interkom-System-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     262-E363E67
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74596
EAN/GTIN:
     4011459745967
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Mignon 3,6V ICR Li 3,6V 2000mAh ICR Ø18,4x65mm SLIMBAT
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Breite:
18.4 mm mm
Durchmesser:
18.4 mm mm
Gewicht:
47 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
65 mm mm
IEC-Bezeichnung:
ICR
Kapazität:
2000 mAh mAh
Länge:
65 mm mm
Nennspannung:
3.6 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, aa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 17,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 17,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 18,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,62*
€ 28,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.