Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP00 100,3x22,5x15,5mm RAL3020 unbeh CH20M22FRD2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E362A74
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1209380000
EAN/GTIN:
     4032248990825
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Bediengehäuse Kst IP00 100,3x22,5x15,5mm RAL3020 unbeh CH20M22FRD2014
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
22.5 mm
Farbe:
rot
Höhe:
100.3 mm
RAL-Nummer:
3020
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1593*
€ 1,4993*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1747*
€ 1,5147*
59 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2194*
€ 1,5794*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2654*
€ 1,6254*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,34309*
€ 1,73309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,73309*
€ 2,06238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65309*
€ 1,96718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34309*
€ 1,59828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,6545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.