Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E358E13 Herst.-Nr.: 20610122 EAN/GTIN: 4021121518157 |
| |
|
| | |
| Kopfstelle 10Mod m.EingVert m.AusgFeld Mit Eingangsverteiler UFG810 Weitere Informationen: | | Bedienteil integriert: | ja | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Schrank: | ja | Geeignet für Doppelkassette: | ja | Geschlossenes Gehäuse: | ja | Max. Anzahl der Einschübe: | 10 | Mit Ausgangs-Sammelfeld: | ja | Mit Eingangsverteiler: | ja | Netzteil integriert: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.198,18* | € 1.215,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.223,39* | € 1.240,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.230,02* | € 1.247,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.237,01* | € 1.254,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.249,70* | € 1.267,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|