| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E358A42 Herst.-Nr.: 65240016660 EAN/GTIN: 4020863281329 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 21W cubus 4000K 3100lm Konv 1LED LED nicht austauschbar sym CUBUS-RSAXHC-12003100840DALI2 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 10 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | matt | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3100 lm | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Blendbegrenzung (UGR): | 18.9 | Breite: | 140 mm | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DALI-2: | ja | Dimmung programmierbar: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 21 - 21 W | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 64 mm | Leuchtenlichtausbeute: | 147 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom einstellbar: | stufenlos | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 20 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1188 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 91 - 91 mA | Pendellänge: | 500 - 2000 mm | Polzahl: | 5 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 176,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 144,59* | € 177,30* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,64* | € 179,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,22* | € 183,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,18* | € 183,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|