Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videomodul Bus SFERA ROBUR stgr 115x91x11mm BTICINO351305


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E357I90
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagefachelement
Ablagefachmodul
Anzeigemodul
AS-Türmodul
Videomodul Bus SFERA ROBUR stgr 115x91x11mm BTICINO351305
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Ausführung:
Videomodul
Breite:
115 mm
Farbe:
steingrau
Höhe:
91 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.