Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder 1Eins IP20 Kst 16,3x23,4x36,1mm ZE311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB ZE311 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau
ABB ZE311 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     262-E351E06
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038612R9999
EAN/GTIN:
     4011617386124
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
Modularer Steckverbinder 1Eins IP20 Kst 16,3x23,4x36,1mm ZE311
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Breite:
16.3 mm
Höhe:
23.4 mm
Länge:
36.1 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 14,30*
€ 5,46*
ab € 10,36*
€ 14,54*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,76*
2 Tage
70
€ 5,80*
ab € 10,52*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.