Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 480W 1stuf 220-240V 475x475x42mm VH-IB04848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E340A27
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-IB04848
EAN/GTIN:
     4250939301631
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP20 480W 1stuf 220-240V 475x475x42mm VH-IB04848
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
475 mm mm
Höhe:
475 mm mm
Max. Heizleistung:
480 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
480 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,78*
€ 392,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,41*
€ 392,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,85*
€ 403,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.