Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 220W 1stuf 220-240V 350x350x42mm VH-IB03535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement f.Einbau VH-IB03535
Heizelement f.Einbau VH-IB03535
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E340A26
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-IB03535
EAN/GTIN:
     4250939301617
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP20 220W 1stuf 220-240V 350x350x42mm VH-IB03535
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
350 mm mm
Höhe:
350 mm mm
Max. Heizleistung:
220 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
220 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, vitramo infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 275,10*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,97*
€ 275,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,51*
€ 282,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.