Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 60W HV E27 chr m.Schalt 230V 50808020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg Tischlampe chrom S6097 50808020 1-lp.E27 max.60W LxBxH:350x350x640mm
Brumberg Tischlampe chrom S6097 50808020 1-lp.E27 max.60W LxBxH:350x350x640mm
Artikel-Nr.:
     262-E338C25
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     50808020
EAN/GTIN:
     4250047771999
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 60W HV E27 chr m.Schalt 230V 50808020
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
350 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
weiß
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
640 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
350 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzleuchte halogen, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,94*
€ 394,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,30*
€ 398,04*
Frei Haus
ab € 350,30*
€ 410,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,57*
€ 419,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 366,50*
€ 428,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.